{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
elektrostatisk egenskap | 0,2 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1 | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | DMF-fri | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Butoject 898 | |
Handskstorlek | 8 | |
EN 374 | Typ A (BCIKLM) | |
Kemikaliebeständighet | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Material | Butyl | |
Hållarmaterial | Butyl | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Heavy Duty | |
Längd | 350 mm | |
Tjocklek | 0,7 mm | |
Färg | svart | |
Användningsdata | Flergångs | |
Godstjocklek | 0,7 mm | |
vikt | 233 g | |
Skärskyddsklass | 1 | |
Permeationstid vid aceton 99 % | >480 min | |
Permeationstid vid acetonitril 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | 60-120 min | |
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid etanol 95 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid isopropanol 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid metanol 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 96 % | >480 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-kod AL | 00 |
Artikelnummer | 094781 8 | |
EAN/GTIN | 4008198789888 | |
Tillverkarens nummer | BUTOJECT 898/8 |