{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Camapren® | |
elektrostatisk egenskap | 0,5 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1 | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | DMF-fri | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Camapren 720 | |
Handskstorlek | 10 | |
EN 374 | Typ A (AKLMOT) | |
Kemikaliebeständighet | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Material | Latex | |
Hållarmaterial | Latex | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 300 mm | |
Tjocklek | 0,65 mm | |
Färg | svart | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 138 g | |
Skärskyddsklass | 0 | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094774 10 | |
EAN/GTIN | 4008198772002 | |
Tillverkarens nummer | 720/10 |