{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Innehåll | 1 | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 7 | |
EN 374 | Typ A (ALMNST) | |
Kemikaliebeständighet | ALMNST | |
EN 388 | 2121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Neopren | |
Hållarmaterial | Bomull | |
AQL | 1,5 | |
Längd | 360 mm | |
Tjocklek | 0,9 mm | |
Färg | blå | |
Användningsdata | Flergångs | |
Fodermaterial | stickad bomull | |
Godstjocklek | 0,9 mm | |
silikonfri | ja | |
Permeationstid vid aceton 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid acetonitril 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid etanol 95 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationstid vid metanol 99 % | 120-240 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 96 % | 60-120 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Neopren | |
Beläggningsvariant | Full beläggning | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094772 7 | |
EAN/GTIN | 3245423824278 | |
Tillverkarens nummer | 382 7 |