{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | MicroFlex® | |
Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; Allergikerhudvänlig | |
EN 374 | Typ A (JKLOPST) | |
Kemikaliebeständighet | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Material | Neopren, nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Neopren, nitril | |
Beläggning | Neopren, nitril | |
Tjocklek | 0,2 mm | |
Längd | 285 mm | |
Innehåll | 50 | |
vikt | 8,1 g | |
Färg | grön | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 8 | |
AQL | 0,65 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikelnummer | 094724 8 | |
EAN/GTIN | 076490453480 | |
Tillverkarens nummer | 93-260/7.5-8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Engångshandskar, sats MicroFlex® 93-260, Handskstorlek: 8
på begäran
I lager
383 styck i lager
|
på begäran
I lager
1 512 styck i lager
|
|
Längd | 285 mm | 300 mm |
Material | Neopren, nitril | Nitril |
Tjocklek | 0,2 mm | 0,26 mm |
Användningsdata | Engångs | Engångs |
Handskstorlek | 8 | 8 |
Skyddskategori | Kategori III | Kategori III |
Kemikaliebeständighet | JKLOPST | JKLNPST |