Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Engångshandskar, sats TouchNTuff® 93-250, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094723 7
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TouchNTuff®
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
EN 374 Typ B (JKPT)
Kemikaliebeständighet JKPT
Material Nitril
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Hållarmaterial Nitril
Beläggning Nitril
Tjocklek 0,13 mm
Längd 245 mm
Innehåll 100
vikt 3,5 g
Färg grå
användningsområde Precision
Handskstorlek 7
Godstjocklek 0,12 mm
AQL 1,5
Användningsdata Engångs
Permeationstid vid cyklohexan 99 % >480 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % <10 min
Permeationstid vid etanol 95 % 10-30 min
Permeationstid vid isopropanol 99 % 60-120 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 % >480 min
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Engångshandske
Produktslag Engångshandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094723 7
Tillverkarens nummer 93-250/6,5-7

Benämning

Utförande:

Engångshandskar, sats, i dispenser. Kategori III. Puderfri.
TouchNTuff® 93-250. Latexfri - ingen risk för Typ-1-allergi. Ansell Grip Technology. Godkänd för kontakt med livsmedel. AQL 1,5 (EN374-2).

Norm:

EN 374

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Engångshandskar, sats TouchNTuff® 93-250, Handskstorlek: 7

Engångshandskar, sats TouchNTuff® 93-250, Handskstorlek: 7

på begäran
I lager
1 288 styck i lager
156,18  SEK
(SEK 1,56 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
920 styck i lager
102,02  SEK
(SEK 1,02 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
användningsområde Precision Precision Precision
Tjocklek 0,13 mm 0,13 mm 0,07 mm
Hållarmaterial Nitril Nitril Nitril
Handskstorlek 7 7 7
Skyddskategori Kategori III Kategori III Kategori III
Produktslag Engångshandske Engångshandske Engångshandske
Kemikaliebeständighet JKPT JKPT KPT

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen