{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Handskegenskap | Livsmedelscertifierad | |
EN 374 | Typ A (JKOPST) | |
Kemikaliebeständighet | JKOPST | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Tjocklek | 0,15 mm | |
Längd | 280 mm | |
Innehåll | 50 | |
Färg | svart | |
Handskstorlek | 9 | |
Standard/förordning | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikelnummer | 094712 9 | |
EAN/GTIN | 4059904041172 | |
Tillverkarens nummer | 8330 GR.L |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Engångshandskar, sats 8330 // TOUGH GRIP N 9
på begäran
I lager
2 694 styck i lager
|
på begäran
I lager
9 579 styck i lager
|
|
Färg | svart | blå |
Innehåll | 50 | 50 |
Material | Nitril | Nitril |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 |
Användningsdata | Engångs | Engångs |
EN 374 | Typ A (JKOPST) | Typ A (JKLNPST) |
Kemikaliebeständighet | JKOPST | JKLNPST |