Det finns ett alternativ till denna artikel:

Handske, par Cut D, Handskstorlek: 10

Art-nr.: 094661 10
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    157,21  SEK / par
  • Från 12par
    130,99  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
17 477 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4342D
Hållarmaterial Specialgarn
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg svart/grå
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass D
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094661 10
EAN/GTIN 4067263116646
Tillverkarens nummer 094661 10

Benämning

Utförande:

Handskar med ny fiberteknik komplett utan glas- eller stålfibrer. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut D. skärskyddshandske med skärskyddsklass D och 18 gauge stickningsteknik för noggranna verksamheter med höga skärskaderisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen