Värmeskyddshandske, par UNI

Art-nr.: 094654 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
111 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Flamresistens nivå 4
EN 388 4244
EN 407 423444
Kontaktvärme upp till 250 °C
Strålningsvärme upp till 1000 °C
Hållarmaterial Preox-aramid
Färg brun/silver
Användningsdata Flergångs
Längd 380 mm
användningsområde Heavy Duty
Värmeskydd upp till 250 °C
Norm EN 407
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Värmeskyddshandskar
Produktslag Värmeskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094654 UNI
EAN/GTIN 4030971042651
Tillverkarens nummer H05LA238-W2

Benämning

Utförande:

Värmeskyddshandske med Sebatan®-läder på handflatan. God rörlighet och fingertoppskänsla. Med enkelt bomullsfoder. Lämpliga för metall- och varvsindustrin, samt för lättare svetsarbeten med framväxande strålningsvärme.
Med aluminiserad yta och krage.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen