{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Handskegenskap | Silikonfri; Livsmedelscertifierad; Flamresistens nivå X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktvärme upp till | 250 °C | |
Hållarmaterial | Polyester-nylon bomull | |
Beläggning | Nitril | |
Beläggningsvariant | Full beläggning | |
Färg | vit | |
Material | Nitril | |
Användningsdata | Flergångs | |
Längd | 330 mm | |
Innehåll | 1 | |
Handskstorlek | 10 | |
Material beläggning | Nitril | |
Fodermaterial | nylon | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
användningsområde | Heavy Duty | |
Värmeskydd | Mycket god | |
Värmeskydd upp till | 180 °C | |
Köldskydd | Saknas | |
Fingertoppskänsla | Saknas | |
Våtgrepp | Saknas | |
Oljegrepp | God | |
DMF-fri | Nej | |
silikonfri | Nej | |
Passform | God | |
Skärskyddsklass | B | |
EN 388 Slitstyrka | 2 | |
EN 388 Punkteringshållfasthet | 1 | |
EN 388 Skärhållfasthet | 2 | |
EN 388 Rivhållfasthet | 4 | |
Norm | EN 407 | |
Andningsförmåga | Måttlig | |
vikt | 74,6 g | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Värmeskyddshandskar | |
Produktslag | Värmeskyddshandskar |
Artikelnummer | 094620 10 | |
EAN/GTIN | 10076490439115 | |
Tillverkarens nummer | 42-474/10 |