Handske, par Pro Cut D, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094602 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1par
    155,29  SEK / par
  • Från 12par
    129,43  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
267 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Handskegenskap DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
Stickningsteknik 18G
Torkning Lufttorkning
EN 388 4X43D
Hållarmaterial HPPE
Beläggning water based PU/nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg svart/grå
Handskstorlek 7
Längd 255 mm
Användningsdata Flergångs
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass D
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094602 7
EAN/GTIN 4062406572136
Tillverkarens nummer 094602 7

Benämning

Utförande:

HOLEX Pro Cut D. Sömlöst stickade skärskyddshandskar för exakta och universella verksamheter och skydd mot höga skärskaderisker. Med polyuretan-nitrilskumplastbeläggning och mycket god passform och fingerfärdighet. Med förstärkt tumveck för längre livslängd. Idealisk för användning i både torr och oljig arbetsomgivning. 18 gauge-stickningsteknik.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen