Skärskydd-armskydd 11-250 narrow 40 cm

Art-nr: 094586 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
852 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (cm) Enhetspris inklusive moms
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: B

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Silikonfri; Livsmedelscertifierad
EN 388 2X42B
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Skärskyddsklass B
Användningsdata Flergångs
Hållarmaterial HPPE
Färg svart
Längd 10 mm
användningsområde Allround
vikt 18,5 g
Innehåll 1
Produktslag Armskärskydd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094586 40
EAN/GTIN 10076490450851
Tillverkarens nummer 11-250 - 16 - NARROW

Benämning

Utförande:

Skärskydd-armskydd med INTERCEPT™ Cut Resistance-teknik för skärskyddsklass B samt mjuk och sval bärkomfort. Konstruktionen utan sömmar garanterar god passform. Perfekt att kombinera med genomskärningsskyddade handskar.
HyFlex® 11-250. Utan tumhål.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen