{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; Lämplig för pekskärm | |
Stickningsteknik | 13G | |
EN 388 | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Hållarmaterial | INTERCEPT™ | |
Beläggning | Nitril | |
Material | Nitril | |
Beläggningsvariant | Handflata | |
användningsområde | Allround | |
Färg | svart | |
Norm | EN 407 | |
Handskstorlek | 7 | |
vikt | 30,9 g | |
Kontaktvärme upp till | 100 °C | |
Längd | 213 mm | |
Användningsdata | Flergångs | |
silikonfri | ja | |
Skyddskategori | Kategori II | |
Handskslag | Genomskärningsskyddade handskar | |
Skärskyddsklass | F | |
Produktslag | Genomskärningsskyddade handskar |
Artikelnummer | 094568 7 | |
EAN/GTIN | 10076490449558 | |
Tillverkarens nummer | 11-542/7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Handske, par HyFlex® 11-542, Handskstorlek: 7 |
||||
användningsområde | Allround | Heavy Duty | Allround | Heavy Duty |
Färg | svart | svart/grå | svart/grå | grå |
Stickningsteknik | 13G | 10G | 13G | 13G |
Handskslag | Genomskärningsskyddade handskar | Genomskärningsskyddade handskar | Genomskärningsskyddade handskar | Genomskärningsskyddade handskar |
Skyddskategori | Kategori II | Kategori II | Kategori II | Kategori II |
Produktslag | Genomskärningsskyddade handskar | Genomskärningsskyddade handskar | Genomskärningsskyddade handskar | Genomskärningsskyddade handskar |
Beläggningsvariant | Handflata | Handflata | Handflata | Handflata |