• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Handske, par Tegera® 450, Handskstorlek: 11

Art-nr.: 094562 11
Price per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1par
    229,82  SEK / par
  • Från 12par
    191,58  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Stickningsteknik 13G
EN 388 4X44C
Hållarmaterial Nylon, glasfiber
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg svart
Handskstorlek 11
Kontaktvärme upp till 100 °C
Längd 220 mm
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094562 11
EAN/GTIN 7392626073296
Tillverkarens nummer 450/11
Manufacturer Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Benämning

Utförande:

Tegera® 450. Robust handske med greppmönster av nitrilskum för säkert grepp på lätt oljiga komponenter med hög skärningsrisk. Perfekt för användning vid tuffa arbetsvillkor i förorenade miljöer. CRF-teknik för mycket god fingertoppskänsla.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen