Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Handske, par Diamond Black Skin B 8

Art-nr: 094498 8
Storleksguide
  • Stickningsteknik: 18G
  • silikonfri: ja
  • Skärskyddsklass: B

Produktdetaljer

Tekniska data

Stickningsteknik 18G
EN 388 4X42B
Hållarmaterial Dyneema®
Beläggning Nitrilskum
användningsområde Allround
Färg svart
Handskstorlek 8
silikonfri ja
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094498 8

Benämning

Utförande:

Diamond Black Skin B. Den här genomskärningsskyddade handsken har nitrilskumbeläggning med särskild ytbehandling för god gripförmåga och maximal fingerrörlighet vid mycket liten ansträngning. 18-Gauge-stickningsmetod. Perfekt för arbete i något oljig miljö.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Storleksguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen