Handske, par HyFlex® 11-724 9

Art-nr.: 094488 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    117,96  SEK / par
  • Från 12par
    98,30  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
1 567 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Innehåll 1
Handskegenskap Allergikerhudvänlig
Stickningsteknik 13G
EN 388 4342B
Hållarmaterial INTERCEPT™
Beläggning PU
Material PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg grå / vit
Handskstorlek 9
vikt 24,3 g
Längd 208 mm
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094488 9
EAN/GTIN 10076490052871
Tillverkarens nummer 11-724/9

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-724. Genomskärningsskyddad handske som andas, med nyutvecklat INTERCEPT™-garn för hög komfort och god fingerrörlighet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen