• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Handske, par HyFlex® 11-528, Handskstorlek: 10

Art-nr.: 094487 10
Price per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1par
    149,99  SEK / par
  • Från 12par
    125,11  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
818 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Handskegenskap: DMF-fri; Livsmedelscertifierad
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Handskegenskap DMF-fri; Livsmedelscertifierad
Stickningsteknik 18G
EN 388 3X32B
Hållarmaterial INTERCEPT™
Beläggning Nitril
Material Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg svart / blå
Handskstorlek 10
vikt 26,4 g
Längd 230 mm
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094487 10
EAN/GTIN 10076490448582
Tillverkarens nummer 11-528/10
Manufacturer Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-528. Lätt och hudvänlig genomskärningsskyddad handske med INTERCEPT™-garn i 18-Gauge-stickningsteknologi för bra fingerrörlighet och bra grepp vid greppande av små - och lätt oljiga - komponenter.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen