Handske, par 6315, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094456 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    99,94  SEK / par
  • Från 10par
    83,26  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
8 001 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Stickningsteknik: 13G
  • silikonfri: nej
  • Skärskyddsklass: C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Stickningsteknik 13G
Passform God
EN 388 4X42C
Hållarmaterial HPPE
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg grå
Material beläggning PU
Handskstorlek 7
vikt 15 g
EN 388 Slitstyrka 4
EN 388 Skärhållfasthet EF
EN 388 Rivhållfasthet 4
EN 388 Punkteringshållfasthet 2
Användningsdata Flergångs
silikonfri nej
Andningsförmåga God
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094456 7
EAN/GTIN 4059904106963
Tillverkarens nummer 6315/7

Benämning

Utförande:

6315.Genomskärningsskyddad handske med hög bärkomfort. Grå PU-delbeläggning för bra grepp i torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer. Lämpar sig inte för hantering av oljiga delar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen