Handske, par Polytril™ Top 7

Art-nr: 094440 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    80,73  SEK / par
  • Från 10par
    67,34  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: 1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Polytril™
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 1
Handskegenskap DMF-fri; Allergikerhudvänlig
tillverkarens beteckning Polytril Top
Passform God
EN 388 4121X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
användningsområde Heavy Duty
Längd 230 mm - 270 mm
Färg svart
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 7
vikt 50-70 g
Stickningsteknik 13G
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla God
Våtgrepp Mycket god
Oljegrepp Mycket god
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Saknas
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass 1
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094440 7
EAN/GTIN 3603835500171
Tillverkarens nummer 2232236 07

Benämning

Utförande:

Polytril™ Top. Handske med beläggning helt i nitril över handleden för krävande arbete i blöta och oljiga miljöer. De mycket mörka färgerna gör handskarna okänsliga för smuts. Lämpar sig speciellt väl för monteringsarbeten i oljig miljö, arbete utomhus vid fuktiga förhållanden, byggnadsindustri.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen