Handske, par uvex phynomic XG, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094407 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    75,10  SEK / par
  • Från 10par
    62,68  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
401 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex phynomic
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4121X
Hållarmaterial Återvunnen polyamid, elastan, kolfiber
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision; Allround
Färg svart / antracit
Handskstorlek 7
vikt 35 g
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094407 7
EAN/GTIN 4048612036600
Tillverkarens nummer 6007007

Benämning

Utförande:

uvex phynomic XG. Nitrilskumbeläggningen med uvex Xtra Grip-teknik ger mycket bra oljegrepp samtidigt som materialet andas väl. Trots att handsken är så robust och slitstark har den både låg vikt och hög rörlighet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen