Specialhandske, par Tegera® 9185, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094335 7
Price per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Handskegenskap: Stötskydd; kardborrlås
  • Norm: Skydd mot vibrationer och stötar (EN ISO 10819)

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Handskegenskap Stötskydd; kardborrlås
EN 388 0021XP
Hållarmaterial Microthan®; Impactothan®
Beläggningsvariant Ingen beläggning
användningsområde Allround
Längd 207 mm
Färg grå / gul
Handskstorlek 7
Norm Skydd mot vibrationer och stötar (EN ISO 10819)
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Förarhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094335 7
EAN/GTIN 7392626033559
Tillverkarens nummer 9185/7
Manufacturer Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Benämning

Utförande:

Tegera® 9185. Slagdämpande handske av tunt, slitstarkt Microthan®-material. Behaglig att bära tack vare högkvalitativa material och vadderad handflata. Med kardborrlås och förstärkt pekfinger.

Användningsdata:

Finmekaniska arbeten i krävande arbetsmiljö.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen