Anti-vibrationshandske, par Tegera® 9181, Handskstorlek: 9

Art-nr.: 094331 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: kardborrlås
  • Norm: Skydd mot vibrationer och stötar (EN ISO 10819)

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Handskegenskap kardborrlås
EN 388 3121X
Hållarmaterial Getnarvskinn
Beläggningsvariant Ingen beläggning
användningsområde Allround; Heavy Duty
Längd 240 mm
Färg svart / gul
Handskstorlek 9
Norm Skydd mot vibrationer och stötar (EN ISO 10819)
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Förarhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094331 9
EAN/GTIN 7392626059351
Tillverkarens nummer 9181/9

Benämning

Utförande:

Vibrationsdämpande handske av getnarvskinn med vadderad handflata. Det högkvalitativa Vibrothan®-materialet kombinerar en hög vibrationsdämpning med bra fingertoppskänsla.
Tegera® 9181. Med kardborrlås för smidig på- och avtagning. Extra slitstark genom förstärkta sömmar och pekfinger. Ovadderad.

Användningsdata:

Grövre arbeten med vibrerande maskiner.

Norm:

Dessutom certifierad enligt EN ISO 10819. Skydd mot mekaniska oscillationer och stötar.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen