• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Handske, par KX-01A SHADOW, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094312 7
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri; Lämplig för pekskärm; Förstärkt tumgrepp

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KX
Innehåll 1
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Torkning Lufttorkning
Handskegenskap latexfritt; DMF-fri; Lämplig för pekskärm; Förstärkt tumgrepp
EN 388 2111X
Hållarmaterial Konstläder/spandex
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 240 mm
Färg svart/grå
Handskstorlek 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094312 7
EAN/GTIN 6942542967936
Tillverkarens nummer KX-01A / SZ.7

Benämning

Utförande:

Extremt tätt åtsittande och lätt skyddshandske med mycket hög andningsförmåga. Mycket hög komfort och sköna att bära, för mångsidig användning på finmekanikområdet.
  • Mycket tunt (0,55 mm), handsytt hållarmaterial för exakt hantering.
  • Ventilerande wavex-grip-struktur på handflatan och fingrarna för förbättrat grepp och optimalt produktskydd.
  • Handrygg av förstärkt lycra för ökad rörelsefrihet.
  • Pekskärmskompatibel.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen