Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Handske, par uvex synexo M100 9

Art-nr: 094298 9
Storleksguide

Produktdetaljer

Tekniska data

EN 388 4131X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning Nitrilgummi
användningsområde Heavy Duty
Färg svart / röd
Handskstorlek 9
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094298 9
Tillverkarens nummer 6002109

Benämning

Utförande:

uvex synexo M100. Funktionell skyddshandske med förstärkt tumveck för arbete med hög mekanisk belastning. Skydd mot stötar och slag tack vare vadderad handflata. Bra grepp i torra och fuktiga miljöer.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Storleksguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen