Handske, par uvex athletic lite 7

Art-nr: 094291 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minsta orderkvantitet 10 par
  • Beställningssteg: 10 par
på begäran
I lager
1 362 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

EN 388 4131X
Hållarmaterial Polyamid, elastan
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg blå / antracit
Handskstorlek 7
vikt 45 g
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094291 7
EAN/GTIN 4048612058954
Tillverkarens nummer 6002707

Benämning

Utförande:

uvex athletic lite. Lätt skyddshandske med bra greppsäkerhet i torra och svagt fuktiga användningsområden. Handsken utmärker sig genom en hög andningsaktivitet och en behaglig flexibilitet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen