Handske, par med nabbar, Handskstorlek: 11

Art-nr.: 094287 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
2 667 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 1
Handskegenskap DMF-fri; Allergikerhudvänlig
EN 388 4131X
Hållarmaterial Lycra®, polyamid
Beläggning water based PU/nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Längd 255 mm
Färg svart/grå
Handskstorlek 11
Stickningsteknik 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094287 11
EAN/GTIN 4045197977557
Tillverkarens nummer 094287 11

Benämning

Utförande:

Handske med extra noppor för förbättrad greppförmåga.
Handske med vattenbaserad polyuretan-nitrilskumplastbeläggning för god kontaktkänsla och säkert grepp i torr och i lätt fuktig eller oljig arbetsomgivning. God passform och finkänslighet tack vare innovativ stickningsteknik med polyamid-lycra-fibrer. Fri från DMF. Särskilt lämplig för smådelsmontering, varumottagning och leverans samt underhållsarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Handske, par med nabbar, Handskstorlek: 11

Handske, par med nabbar, Handskstorlek: 11

på begäran
I lager
2 667 styck i lager
41,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 712 styck i lager
44,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 712 styck i lager
49,81  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
användningsområde Allround Precision; Allround Precision; Allround
Färg svart/grå svart/grå blå/svart
Kläder standard Oeko-Tex standard 100 Oeko-Tex standard 100 Oeko-Tex standard 100
Längd 255 mm 255 mm 255 mm
Stickningsteknik 15G 15G 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Beläggningsvariant Handflata Handflata Handflata

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen