Handske, par 10

Art-nr.: 094271 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
12 238 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: DMF-fri
  • Stickningsteknik: 13G

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Handskegenskap DMF-fri
EN 388 2121X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning Latex
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Längd 255 mm
Färg svart/grå
Handskstorlek 10
Stickningsteknik 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094271 10
EAN/GTIN 4045197884138
Tillverkarens nummer 094271 10

Benämning

Utförande:

Handske med ruggad latexbeläggning för utmärkt halk- och gripsäkerhet i torr och fuktig arbetsmiljö. Lämpar sig inte för hantering av oljiga delar. Särskilt lämplig för hantering av glas, varumottagning och leverans, avfallshantering, byggindustri och trädgårdsarbete.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen