Handske, par 6

Art-nr: 094212 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 st.
  • Beställningssteg: 12 st.
på begäran
I lager
14 519 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 13G

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Innehåll 1
    Handskegenskap Allergikerhudvänlig
    EN 388 3121X
    Hållarmaterial Polyester
    Beläggning PU
    Beläggningsvariant Handflata
    användningsområde Precision
    Färg vit
    Handskstorlek 6
    Stickningsteknik 13G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Användningsdata Flergångs
    Produktslag Universalhandskar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 094212 6
    EAN/GTIN 4067263162704
    Tillverkarens nummer 094212 6

    Benämning

    Utförande:

    HOLEX Basic monteringshandske. Särskilt lätt och flexibel med en slitstark PU-beläggning. Lämpad för exakta arbeten i torr arbetsmiljö. God fingertoppskänsla och hög bärkomfort.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Anmärkning:

    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
    Miljövänlig, 100 % plastfri förpackning. Dessa handskar kan endast beställas som en komplett förpackningsenhet (VPE) eller i flertal.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen