Bomullshandsksats Tegera® 8120, Handskstorlek: 9

Art-nr.: 094202 9
Ange pris 12 par (SEK 17,15 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
144 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
Längd 220 mm
Användningsdata Flergångs
Innehåll 12 par
Färg vit
Tillämpningsområde Precision
Hållarmaterial Bomull
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Handskstorlek 9
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Bomullshandskar
Material Bomull
Produktslag Bomullshandskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094202 9
EAN/GTIN 7392626063891
Tillverkarens nummer 8120/9
Tillverkare Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Benämning

Utförande:

Handske för låg risknivå och montagearbeten, skyddar mot skrapsår, blåsor och smuts.
Tegera® 8120. Textilhandskar av bomull med manschetter och bra fingertoppskänsla. Behagliga att bära tack vare det lätta och luftgenomsläppliga stommateriaet. Med specialformade tummar.

Användningsdata:

Torra, rena områden; finmontage, elektronik- och installationsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen