{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Handskegenskap | Flamresistens nivå 4 | |
Användningsdata | Flergångs | |
Längd | 310 mm | |
Hållarmaterial | Getnarvskinn, narvat oxspaltläder | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
Innehåll | 1 | |
Material | Getnarvskinn, narvat oxspaltläder | |
användningsområde | Allround; Heavy Duty | |
Handskstorlek | 11 | |
Kontaktvärme upp till | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Svetsmetod | MIG/MAG | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Svetshandskar | |
Färg | gul / vit | |
Norm | EN 407 | |
Produktslag | Svetshandskar |
Artikelnummer | 094127 11 | |
EAN/GTIN | 7340118312743 | |
Tillverkarens nummer | 118A GR.11 |