Svetsskyddshandske, par Tegera® 126A, Handskstorlek: 9

Art-nr.: 094123 9
Price per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1par
    227,42  SEK / par
  • Från 12par
    189,54  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
224 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Flamresistens nivå 4
Användningsdata Flergångs
Längd 310 mm
Hållarmaterial Getnarvläder
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Innehåll 1
Material Getnarvläder
Tillämpningsområde Heavy Duty
Handskstorlek 9
Kontaktvärme upp till 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Svetsmetod WIG
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Svetshandskar
Färg gul / vit
Norm EN 407
Produktslag Svetshandskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094123 9
EAN/GTIN 7340118312330
Tillverkarens nummer 126A/9
Tillverkare Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Benämning

Utförande:

Tegera® 126A. Ofodrad svetsskyddshandske med utmärkt kontaktkänsla (fingertoppskänska 5 enligt EN 420) och utomordentlig passform. Förstärkt pekfinger och Kevlar®-trådförstärkta sömmar för användning i krävande arbetsmiljöer. Beständig mot 100 °C kontaktvärme.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen