Mekanikerhandske Hybrid 10

Art-nr: 094005 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    371,26  SEK / par
  • Från 6par
    309,39  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 793 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm; kardborrlås
  • Skärskyddsklass: EF

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Torkning Lufttorkning
Handskegenskap DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm; kardborrlås
EN 388 4111X
Hållarmaterial Konstläder/spandex
användningsområde Heavy Duty
Längd 240 mm
Handskstorlek 10
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass EF
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094005 10
EAN/GTIN 4062406295516
Tillverkarens nummer 094005 10

Benämning

Utförande:

Robust, men mycket flexibel mekanikerhandske för tunga arbeten och hantering av tunga, svårhanterliga föremål. Handflatan består av mycket slitstarkt konstläder. Dessutom absorberar ett vadderat område stötar och slag för ytterligare skydd av händerna. Handryggen är elastisk och andningsaktiv för högsta komfort. Handskarnas pekfingrar kan användas på pekskärmar. Därför kan du bland annat använda din smartphone utan att ta av handsken.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen