Halvsko svart/orange VX 7500, S3 NB 41

Art-nr: 092670 41
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Stål
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 41
Färg svart / orange
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092670 41
EAN/GTIN 4044348506226
Tillverkarens nummer VX 7500 PERBUNAN S3 NB 41

Benämning

Utförande:

Skyddssko VARIO FLEX med SECURE VARIO® häldämpning och VARIO Multiflex®-teknik.
  • Ovanmaterial av smidigt glattläder.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Sluten plös.
  • Gångsula Perbunan Dynamics (värmebeständig upp till cirka 220 °C).
  • Förstärkt tåskydd.
  • Innersula av äkta läder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092671.
Innehåller dämpningselementet rött och grönt

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen