Sandal, svart AL 711 PLUS ESD, S1 NB, EU-skostorlek: 41

Art-nr.: 092611 41
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • Egenskap: Vario®-dämpning
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AL 700 Plus ESD
Kön Herr
Skyddsklass S1
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Egenskap Vario®-dämpning
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 41
Färg svart
Material yttersula TPU Dynamics
med reflexmaterial (god synlighet) ja
Produktslag Säkerhetssandaler

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092611 41
EAN/GTIN 4044348479827
Tillverkarens nummer ESD AL 711 PLUS NB 41

Benämning

Utförande:

Skyddssandal i ALLROUND-familjen med kardborrbandslås och ovanmaterial av funktionstextil med öppna celler. Med SECURA VARIO® häldämpning.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Säkerhetsreflexer.
  • Innersula av äkta läder.
  • Gångsula TPU Dynamics ESD, vit.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092612.
Lagerbestånd i EU-skostorlekar 39 – 48. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 48.
Innehåller dämpningselementet rött och grönt

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen