Halvsko svart/blå VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB 43

Art-nr: 092570 43
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 43
Färg svart / blå
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092570 43
EAN/GTIN 4044348520390
Tillverkarens nummer VD PRO 1500 SF NB 43

Benämning

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD, ljusblå.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Halvsko med sömfri skokonstruktion. Plös, skaftapplikationer.
Serie SF med textilt genomtrampningsskydd. Utan SECURA VARIO® häldämpning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092571.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen