Snörkänga svart/blå VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA 42

Art-nr: 092545 42
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vridlås; Vario®-dämpning

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VD PRO 1000 ESD
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vridlås; Vario®-dämpning
EU-skostorlek 42
Färg svart / blå
Produktslag Skyddsstövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092545 42
EAN/GTIN 4044348550977
Tillverkarens nummer VD PRO 1800 BOA XB 42

Benämning

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD.
  • Innersula av äkta läder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Snörkänga med sömfri skokonstruktion. Plös. Vadderade brodyrer.
Med BOA® vridlås.
Med SECURA VARIO® häldämpning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 50.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen