Snörkänga svart/blå VD PRO 1800 ESD, S2 NB 46

Art-nr: 092541 46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie VD PRO 1000 ESD
    Kön Herr
    Skyddsklass S2
    Material tåhätta Aluminium
    Isolering mot kyla ned till -20 °C
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    EU-skostorlek 46
    Färg svart / blå
    Material yttersula TPU Athletic
    Produktslag Skyddsstövlar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 092541 46
    EAN/GTIN 4044348503966
    Tillverkarens nummer VD PRO 1800 ESD NB 46

    Benämning

    Utförande:

    Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
    • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
    • Andningsaktivt funktionsfoder.
    • Gångsula TPU Athletic ESD, ljusblå.
    • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
    • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

    Snörkänga med sömfri skokonstruktion. Plös. Vadderade brodyrer.
    Med SECURA VARIO® häldämpning.
    Med innersula i äkta läder.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

    Anmärkning:

    Brett utförande XB under nr 092542.
    Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 50.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen