Halvsko svart VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 47

Art-nr: 092508 47
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kön Herr
    Skyddsklass S3
    Material tåhätta Aluminium
    Spiktrampskydd Textil
    Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
    Isolering mot kyla ned till -20 °C
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    tillverkarens beteckning Lågsko VD 1510 SMC SF S3 XB
    EU-skostorlek 47
    Färg svart
    Centralt fotskydd Polyuretan
    Produktslag Skyddshalvsko

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 092508 47
    EAN/GTIN 4044348700426
    Tillverkarens nummer VD1510SMCSFXB47P

    Benämning

    Utförande:

    Skyddsskon VARIO DYNAMICS PRO skyddar fotryggen och mellanfoten medSECURA META COVER mellanfotskydd och bibehåller samtidigt skons flexibilitet.
    • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
    • Plös.
    • Sömfri skokonstruktion.
    • Andningsaktivt funktionsfoder.
    • Gångsula Perbunan Athletic ESD, skiffergrå.
    • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
    • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Anmärkning:

    Brett utförande XB under nr 092508.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen