Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Lågsko blå/vit CP 4400 ESD, S1 XB 48

Art-nr.: 092494 48

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S1
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
Sulans egenskaper Reboundsula
tillverkarens beteckning Lågsko CP 4400 ESD S1 SRC XB
EU-skostorlek 48
Färg blå/svart
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092494 48
Tillverkarens nummer CP4400ESDXB48P

Benämning

Utförande:

Modern skyddssko i Competition-Serie med sneaker-utseende och med mesh-textil och hälband. Extra hög bärkomfort tack vare VARIO® REBOUND-teknik och en sömlös skokonstruktion.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • TP- gångsula Competition, svart.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092493.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen