• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Svetsarstövel svart FUSE, S3, EU-skostorlek: 40

Art-nr.: 092416 40

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): 300

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) 300 °C
EU-skostorlek 40
Färg svart
Produktslag Skyddsstövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092416 40
EAN/GTIN 8023796663220
Tillverkarens nummer 13541-000 GR. 40
Manufacturer COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Benämning

Utförande:

Svetsarkängor FUSE, med skosnörskydd.
  • Ovanmaterial av vattenavvisande präglat läder.
  • Innerfoder av 100 % polyester som andas, är antibakteriellt och nötningsbeständigt.
  • Specialblandning i fotsulan av EVA och nitril för bra kroppsstöd.
  • Gångsula sv polyuretan/nitril, (värmebeständig upp till 300 °C).
  • Värmebeständiga sömmar.
  • Justerbart kardborrlås.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen