Halvsko, grå VINTAGE Low ESD, S3, EU-skostorlek: 37

Art-nr.: 092230 37
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VINTAGE
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 37
Skotyp Halvsko
Färg grå
Ovanläder Oxläder
Material yttersula TPU/polyuretan
material innerfoder andningsaktivt textilinnerfoder.
Lås Skosnören
halkskydd ja
Energiupptagning i klacken ja
antistatisk ja
mot vatteninträngning och vattenabsorption ja
Vattentäthet för hela skon ja
olje- och bensinbeständig sula ja
lämplig för ortopediska inläggssulor ja
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092230 37
EAN/GTIN 4030839220313
Tillverkarens nummer 721071-37

Benämning

Utförande:

Modern skyddssko i vintage-design.
  • Ovanläder av robust oxläder.
  • Textilfoder BIOACTIVE som andas, för behagligt fotklimat.
  • Vadderad plös.
  • Heltäckande inläggssula ESD PRO grey.
  • TPU/PU-sula L10, halksäker.
  • ESD-utrustning.
  • Moderna och innovativa skyddsskor i vintage-design.
  • Motståndskraftigt oxläder.
  • Textilinnerfodret Bioactive sörjer för bästa andningsaktivitet även under längre tids användning.
  • Stålhätta
  • Metallfritt trampskydd.
  • TPU-/PU-sula för hög halksäkerhet och komfort.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Leveransinnehåll:

Inklusive extra skosnören i grått.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 37 – 48.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen