Halvsko svart Säkerhetssko comfort black ESD, S3 W1 43

Art-nr: 092175 43
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 43
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092175 43
EAN/GTIN 4067263780076
Tillverkarens nummer 092175 43

Benämning

Utförande:

GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt längsta möjliga vikt. Olika skaftvidder (vidd W1 för normalbreda fötter, vidd W2 för bredare fötter) och det hopknipta tillverkningssättet möjliggör ett ”äkta” flerviddsystem och bildar därmed en idealisk lösning för olika fotfotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed i hög grad till en långsiktigt god hälsa.
  • Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
  • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
  • Gångsula GARANT comfort TPU
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Lågsko med sömlös skokonstruktion och genomtrampningsskydd av textil. Plös. Skydd mot vatengenomträngning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

  • GARANT komfort fotbäddsinlägg med viktberoende dämpning finns i fotskyddstillbehör under: 092864 (mjuk), 092865 (medium), 092866 (hård).
  • Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medeldämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.
  • I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören under: 092855 120.

Brett utförande W2 under nr 092176.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen