Halvsko svart Skyddssko comfort black ESD, S1P W2 41

Art-nr: 092166 41
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap viktberoende dämpningselement
EU-skostorlek 41
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092166 41
EAN/GTIN 4067263779667
Tillverkarens nummer 092166 41

Benämning

Utförande:

GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt längsta möjliga vikt. Olika skaftvidder (vidd W1 för normalbreda fötter, vidd W2 för bredare fötter) och det hopknipta tillverkningssättet möjliggör ett ”äkta” flerviddsystem och bildar därmed en idealisk lösning för olika fotfotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed i hög grad till en långsiktigt god hälsa.
  • Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
  • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
  • Gångsula GARANT comfort TPU.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Lågsko med stor ventilationsstruktur och genomtrampningsskydd av textil.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

  • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning finns i Tillbehör fotskydd under: 092864 (mjuk), 092865 (medel), 092866 (hård).
  • Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medeldämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.
  • I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören under: 092855 120.

Normalt utförande W1 under nr 092165.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen