Halvsko svart/vit uvex 1 sport, S3 52

Art-nr.: 092148 52
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 52
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092148 52
EAN/GTIN 4031101679556
Tillverkarens nummer 6596252

Benämning

Utförande:

Lättare, sportigare och mer genomtänkt skyddssko. Lämplig för kromallergiker, eftersom den tillverkas av syntetmaterial. Bredd 11.
  • Dubbeltätad polyuretangångsula med bra halkskydd.
  • 100 % metallfri tåhätta – anatomiskt utformad och med bra sidstabilitet.
  • ESD-utrustning.
  • Komfortfotbädd med fukttransportsystem och extra häl- och framfotsdämpning.

Andningsaktivt mikrovelourovanmaterial.

Norm:

EN ISO20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen