Snörkänga, svart uvex 1, S2, EU-skostorlek: 48

Art-nr.: 092118 48
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex 1
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 48
Skotyp snörkänga
Färg svart / gul
Ovanläder vattenavstötande Hightech-Microvelour
Material yttersula Polyuretan
material innerfoder Distance Mesh
metall- och läderfri utrustning ja
Lås snöre
halkskydd ja
Energiupptagning i klacken ja
antistatisk ja
mot vatteninträngning och vattenabsorption ja
Vattentäthet för hela skon ja
olje- och bensinbeständig sula ja
uttagbar fotbädd ja
lämplig för kromallergiker ja
Produktslag Skyddsstövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092118 48
EAN/GTIN 4031101534909
Tillverkarens nummer 8545848

Benämning

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.
  • Ovanmaterial av mikrovelour.
  • Distance-Mesh fodermaterial.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • ESD-utrustning.

Snörkänga med mjuk vadderad kant samt vadderad dammtät plös.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen