• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Snörkänga, svart HOLEX stövlar Move Two 101 S3L ESD, EU-skostorlek: 39

Art-nr.: 092103 39
Ny produkt
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S3L
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S3L
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 39
Produktslag Skyddsstövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092103 39
EAN/GTIN 4067263114895
Tillverkarens nummer 092103 39
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

HOLEX Move Two skyddsskor utmärker sig med det lätta och flexibla materialet, som är andningsbart och resistent. Materialkombinationen är bekväm och bekväm att bära. Utseendet kompletteras av en klassisk design med moderna element. Dessutom är skon robust mot smuts och skador.
  • Mikrofiber som ovanmaterial.
  • Genomtrampskydd av textil.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
  • Funktionellt foder i sandwichmesh i 100 % polyester, andningsbar, slitfast.
  • Innersula av mesh-/polyuretanskumplast.
  • Gångsula av PU/TPU, svart.
  • Ökad synlighet tack vare reflekterande element.

Stövlar med snören.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Anmärkning:

Bland tillbehören Fotskydd finns passande HOLEX skosnören nr 092862 110, 092863 130 och HOLEX inläggssulor nr 092845 36-48.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen