Snörkänga antracit/svart Skyddssnörkänga comfort ESD, S3 W2 48

Art-nr: 092075 48
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 48
Produktslag Skyddsstövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092075 48
EAN/GTIN 4062406400736
Tillverkarens nummer 092075 48

Benämning

Utförande:

GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt minsta möjliga vikt. Olika skaftbredder och det speciella nypta tillverkningssättet möjliggör ett ”verkligt” flerbreddsystem och därmed en idealisk lösning för olika fotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed till en långsiktigt god hälsa.
  • Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
  • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
  • Gångsula GARANT comfort TPU.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Känga med sömfri skokonstruktion. Plös. Skydd mot vatengenomträngning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Anmärkning:

Smalt utförande W1 under nr . 092074.
  • GARANT Komfortinläggssula med viktberoende dämpning finns i Tillbehör fotskydd under: 092864 (mjuk), 092865 (medel), 092866 (hård).
  • Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medelhård dämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.
  • I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören till snörkängan under: 092855 120, samt snabblås för sandalerna; 092856 55 (storlek 36-41) och 092856 65 (storlek 42-48).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen