Sandal antracit/svart Skyddssandal comfort ESD, S1P W1 38

Art-nr: 092054 38
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kön Herr
    Skyddsklass S1P
    Material tåhätta Aluminium
    Spiktrampskydd Textil
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    Egenskap Vario®-dämpning
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    EU-skostorlek 38
    Produktslag Säkerhetssandaler

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 092054 38
    EAN/GTIN 4062406400248
    Tillverkarens nummer 092054 38

    Benämning

    Utförande:

    GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt minsta möjliga vikt. Olika skaftbredder och det speciella nypta tillverkningssättet möjliggör ett ”verkligt” flerbreddsystem och därmed en idealisk lösning för olika fotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed till en långsiktigt god hälsa.
    • Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
    • Andningsaktivt funktionsfoder.
    • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
    • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
    • Gångsula GARANT comfort TPU.
    • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

    Sandal med stor ventilationsstruktur och genomtrampningsskydd av textil.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Anmärkning:

    • GARANT Komfortfotsulinlägg med viktberoende dämpning: 092864 (mjuk), 092865 (medelhård), 092866 (hård).
    • Som standard levereras skor med storlek 36-39 med den mjuka dämpningen, storlek 40-45 med den medelhårda och storlek 46-48 med den hårda dämpningen.
    • Passande GARANT skosnören till snörkängan: 092855 120, snapbbspänne för sandalen: 092856 55 (storlek 36-41) och 092856 65 (storlek 42-48).

    Brett utförande W2 under nr 092055.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen