Lågsko antracit/svart Skyddssko comfort ESD, S1 W1 40

Art-nr: 092052 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kön Unisex
    Skyddsklass S1
    Material tåhätta Aluminium
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Egenskap Vario®-dämpning
    EU-skostorlek 40
    Produktslag Skyddshalvsko

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 092052 40
    EAN/GTIN 4062406280130
    Tillverkarens nummer 092052 40

    Benämning

    Utförande:

    GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt längsta möjliga vikt. Olika skaftvidder (vidd W1 för normalbreda fötter, vidd W2 för bredare fötter) och det hopknipta tillverkningssättet möjliggör ett ”äkta” flerviddsystem och bildar därmed en idealisk lösning för olika fotfotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed i hög grad till en långsiktigt god hälsa.
    • Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
    • Andningsaktivt funktionsfoder.
    • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
    • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
    • Gångsula GARANT comfort TPU.
    • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

    Lågsko med stor ventilationsstruktur.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

    Anmärkning:

    • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning finns i Tillbehör fotskydd under: 092864 (mjuk), 092865 (medel), 092866 (hård).
    • Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medeldämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.
    • I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören under: 092855 120.

    Brett utförande W2 under nr 092053.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen