Sandal antracit/svart Skyddssandal comfort ESD, S1 W1 43

Art-nr: 092050 43
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • Egenskap: Vario®-dämpning
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kön Herr
    Skyddsklass S1
    Material tåhätta Aluminium
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    Egenskap Vario®-dämpning
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    EU-skostorlek 43
    Produktslag Säkerhetssandaler

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 092050 43
    EAN/GTIN 4062406400033
    Tillverkarens nummer 092050 43

    Benämning

    Utförande:

    GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt minsta möjliga vikt. Olika skaftbredder och det speciella nypta tillverkningssättet möjliggör ett ”verkligt” flerbreddsystem och därmed en idealisk lösning för olika fotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed till en långsiktigt god hälsa.
    • Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
    • Andningsaktivt funktionsfoder.
    • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
    • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
    • Gångsula GARANT comfort TPU.
    • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

    Sandal med stor ventilationsstruktur.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Anmärkning:

    • GARANT Komfortinläggssula med viktberoende dämpning finns i Tillbehör fotskydd under: 092864 (mjuk), 092865 (medel), 092866 (hård).
    • Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medelhård dämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.
    • I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören till snörkängan under: 092855 120, samt snabblås för sandalerna; 092856 55 (storlek 36-41) och 092856 65 (storlek 42-48).

    Brett utförande W2 under nr 092051.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen