Damfunktionsjacka S

Art-nr: 091880 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksöversikt ytterkläder Kvinnor

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Normala kvinnors storlekar
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 200
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN 343

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Specialtjänst Textilberedning
    Kön Dam
    Tygsammansättning 100 % polyester
    Materialvikt / vävtäthet 200 g/m2
    Tvättning 40 °C kulörtvätt
    Färg svart / röd
    Norm EN 343
    Produktslag Köldskyddande jacka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091880 S
    EAN/GTIN 7330509684726
    Tillverkarens nummer 497219779956S

    Benämning

    Utförande:

    Lätt fodrad funktionsdamjacka, som är perfekt vid kallare väder. Vind - och vattentät med hög andningsaktivitet och tejpade sömmar. Bra passform genom justerbara manschetter med kardborrbandlås och inställbar linniing med dragsko.
    • Bröstfickor med blixtlås.
    • Framfickor med blixtlås.

    Beskrivning:

    • Med reflexdetaljer.
    • Avtagbar kapuschong.
    • Blixtlås i fodret, för enkla textilberedningsarbeten.
    • Envägsblixtlås av plast.

    Norm:

    EN 343.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen